Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1 po
- Épaisseur de la tête1 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- Numéro de grain80
- MatérielCéramique
- Rpm max.35510 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeA21
- CUP_NON69083149144