Motion
61463624412

NORTON ABRASIVES
61463624412

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152094
N° MFR61463624412
Prix3.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624412

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152094
N° MFR61463624412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    61320 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    B42
  • Code de forme de point
    B42
  • CUP_NON
    61463624412

Aperçu

Description du fabricant
61463624412 PACÉSETTER 38A M
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon