Motion
61463624422

NORTON ABRASIVES
61463624422

Pointe montée - Vitrifiée, grain 90 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152098
N° MFR61463624422
Prix2.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624422

Pointe montée - Vitrifiée, grain 90 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152098
N° MFR61463624422

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Épaisseur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    90
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    64810 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    B52
  • Code de forme de point
    B52
  • CUP_NON
    61463624422

Aperçu

Description du fabricant
61463624422 PACESETTER 38A M/F