Motion
69083149048

NORTON ABRASIVES
69083149048

Pointe montée - Vitrifiée, 60 grains, 1/8 po dia. tige, céramique, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152105
N° MFR69083149048
Prix4.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69083149048

Pointe montée - Vitrifiée, 60 grains, 1/8 po dia. tige, céramique, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152105
N° MFR69083149048
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
Votre prix4.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/8 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    81550 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    B97
  • Code de forme de point
    B97
  • CUP_NON
    69083149048

Aperçu

Description du fabricant
69083149048 3NQ80-OVS