Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/2 po
- Épaisseur de la tête1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain80
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.62420 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeB131
- Code de forme de pointB131
- CUP_NON61463624475