Motion
61463624482

NORTON ABRASIVES
61463624482

Pointe montée - Vitrifiée, grain 80 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152113
N° MFR61463624482
Prix14.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624482

Pointe montée - Vitrifiée, grain 80 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152113
N° MFR61463624482

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/16 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    71220 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    B134
  • CUP_NON
    61463624482

Aperçu

Description du fabricant
61463624482 PACÉSETTER 38A M
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon