Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant5
- Rpm max.8600 tr/min
- Quantité du colis5
- TrimmableTrimmable
- CUP_NON63642536151