Motion
63642536161

NORTON ABRASIVES
63642536161

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 7 po, grain : 80, 8600 TR/MIN, quantité par emballage : 5
N° D’ARTICLE MI04152234
N° MFR63642536161
Prix34.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642536161

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 7 po, grain : 80, 8600 TR/MIN, quantité par emballage : 5
N° D’ARTICLE MI04152234
N° MFR63642536161

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    63642536161

Aperçu

Description du fabricant
63642536161 JUMEAUFIBRE 80