Motion
66261138562

NORTON ABRASIVES
66261138562

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 5 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152325
N° MFR66261138562
Prix4.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138562

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 5 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152325
N° MFR66261138562

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Élimination de métaux lourds, décapage de peinture, meulage de soudure
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261138562
  • Application du matériel
    Métal
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261138562

Aperçu

Description du fabricant
66261138562 5 X 7/8 36 GRIT F826 NORZON