Motion
66261126558

NORTON ABRASIVES
66261126558

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 5 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 50 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152337
N° MFR66261126558
Prix5.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261126558

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 5 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 50 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152337
N° MFR66261126558

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    Speed-Lok
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Speed-Lok
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66261126558
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , fonte, aciers à faible teneur en carbone, super alliages, titane
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    3
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66261126558

Aperçu

Description du fabricant
66261126558 F826 50