Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po, 22.22 mm
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifZircone
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Type de pièce jointeTrou d’arbre
- Matériau de supportFibre
- CouleurBleu
- Type de fixation de disqueTrou d’arbre
- GradeGrossière
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66261138601
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , aluminium, laiton, fonte, composites, cloison sèche, fibre de verre, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, bois doux, super alliages, titane
- Type de montageVerrouillage
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261138601