Motion
66261137454

NORTON ABRASIVES
66261137454

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 7 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 24 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152365
N° MFR66261137454
Prix8.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261137454

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 7 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 24 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152365
N° MFR66261137454
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
Prix8.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    Speed-Lok
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Speed-Lok
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66261137454
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , fonte, aciers à faible teneur en carbone, super alliages, titane
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    6
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66261137454

Aperçu

Description du fabricant
66261137454 F826 24