Motion
66261138765

NORTON ABRASIVES
66261138765

Disque à changement rapide None - 7 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 24 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI04152368
N° MFR66261138765
Prix9.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138765

Disque à changement rapide None - 7 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 24 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI04152368
N° MFR66261138765
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
Prix9.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    Changement de vitesse
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Changement de vitesse
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    24
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 400 , fonte, aciers à faible teneur en carbone
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261138765

Aperçu

Description du fabricant
66261138765 F944 24
  • Abrasif en alumine céramique de première génération pour une coupe plus rapide et plus froide
  • Technologie avancée de liaison de résine avec adhérence améliorée du grain pour une durée de vie prolongée
  • Endos en fibre plus lourd pour la résistance et la résistance aux déchirures
  • Le support d’arbre Speed-Change permet des changements de disque rapides, faciles et sans outil qui augmentent la productivité de l’opérateur
  • Très grossière/grain 24 pour l’enlèvement de matières lourdes