Motion
66261058704

NORTON ABRASIVES
66261058704

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 36
N° D’ARTICLE MI04152516
N° MFR66261058704
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261058704

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 36
N° D’ARTICLE MI04152516
N° MFR66261058704
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR (type III)
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261058704
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261058704

Aperçu

Description du fabricant
66261058704 F980 36