Motion
66261138670

NORTON ABRASIVES
66261138670

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152536
N° MFR66261138670
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138670

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152536
N° MFR66261138670

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR (type III)
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261138670
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, acier au carbone, composites, alliages exotiques, fibre de verre, verre, bois durs, acier à faible teneur en carbone, bois tendres, acier inoxydable, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261138670

Aperçu

Description du fabricant
66261138670 R821 50-Y