Motion
66261043384

NORTON ABRASIVES
66261043384

Disque de finition enduit d'une lazure Norton SG - 2 po Dia disque, Alumine céramique, 120 grains
N° D’ARTICLE MI04152569
N° MFR66261043384
Prix2.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261043384

Disque de finition enduit d'une lazure Norton SG - 2 po Dia disque, Alumine céramique, 120 grains
N° D’ARTICLE MI04152569
N° MFR66261043384

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Nettoyage et détail, ébavurage
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    120
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • Quantité du colis
    25
  • Série
    Blaze R980P
  • CUP_NON
    66261043384

Aperçu

Description du fabricant
66261043384 R980 120-Y