Motion
66261121031

NORTON ABRASIVES
66261121031

Disque de ponçage revêtu de métalite - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 40
N° D’ARTICLE MI04152599
N° MFR66261121031
Prix3.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261121031

Disque de ponçage revêtu de métalite - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 40
N° D’ARTICLE MI04152599
N° MFR66261121031
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
Prix3.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébarbage, finition, nettoyage professionnel, enlèvement de matière
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide Type R
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de fixation de disque
    Changement rapide Type R
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66261121031
  • Application du matériel
    Laiton, bronze, acier au carbone, acier inoxydable, titane, aluminium
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261121031

Aperçu

Description du fabricant
66261121031 R228 40-X