Motion
66261058709

NORTON ABRASIVES
66261058709

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 50
N° D’ARTICLE MI04152601
N° MFR66261058709
Prix4.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261058709

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 50
N° D’ARTICLE MI04152601
N° MFR66261058709

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition, enlèvement de matière
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide Type R
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de fixation de disque
    Changement rapide Type R
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261058709
  • Application du matériel
    Acier inoxydable, super alliages, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261058709

Aperçu

Description du fabricant
66261058709 F980 50