Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ébavurage, nettoyage professionnel, enlèvement de copeaux
- Type de pièce jointeTS à changement rapide (type II)
- Matériau de supportTissu
- Type de fixation de disqueTS (type II)
- GradeGrossière
- Numéro de grain50
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant63642595462
- Application du matérielAcier inoxydable de série 300 , acier inoxydable de série 400
- Type de montageChangement rapide
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis25
- CUP_NON63642595462