Motion
66261138673

NORTON ABRASIVES
66261138673

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152608
N° MFR66261138673
Prix2.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138673

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152608
N° MFR66261138673

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR (type III)
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261138673
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, acier au carbone, composites, alliages exotiques, fibre de verre, bois durs, bois mous, acier inoxydable, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261138673

Aperçu

Description du fabricant
66261138673 R821 50-Y
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon