Motion
66261058712

NORTON ABRASIVES
66261058712

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 80
N° D’ARTICLE MI04152625
N° MFR66261058712
Prix4.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261058712

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 80
N° D’ARTICLE MI04152625
N° MFR66261058712

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition, enlèvement de matière
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide Type R
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de fixation de disque
    Changement rapide Type R
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261058712
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261058712

Aperçu

Description du fabricant
66261058712 F980 80
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon