Motion
66261121054

NORTON ABRASIVES
66261121054

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152632
N° MFR66261121054
Prix2.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261121054

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152632
N° MFR66261121054

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, réparation de collision, ébavurage, fabrication, fabrication de métaux, nettoyage professionnel, enlèvement de rouille, ponçage, enlèvement de matière
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR (Roloc)
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    TR (Roloc)
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261121054
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, composites, alliages exotiques, fibre de verre, verre, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, bois tendres, acier inoxydable, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261121054

Aperçu

Description du fabricant
66261121054 R821 80-Y