Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Disque Diamètre4 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, élimination des stocks
- Type de pièce jointeQuick-Change TS (Activé)
- Matériau de supportTissu
- Type de fixation de disqueTS (Activé)
- GradeGrossière
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant66261137343
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, verre, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, bois doux
- Type de montageChangement rapide
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261137343