Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre12 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, ponçage
- Matériau de supportPoids X Coton
- CouleurBrun
- GradeMoyen
- Numéro de grain120
- Comprend le trou centralTrou central non inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant25
- Rpm max.1725 tr/min
- Type de montageAdhésif/PSA
- Quantité du colis25
- SérieGémeaux R228
- CUP_NON66261136613