Motion
66261138346

NORTON ABRASIVES
66261138346

Disque de ponçage enduit Norzon - 20 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152721
N° MFR66261138346
Prix56.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138346

Disque de ponçage enduit Norzon - 20 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152721
N° MFR66261138346

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y
  • Disque Diamètre  
    20 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, ponçage, enlèvement de copeaux, décapage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261138346
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , aluminium, laiton, bronze, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, bois tendres
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261138346

Aperçu

Description du fabricant
66261138346 R821 60-Y