Motion
66261136727

NORTON ABRASIVES
66261136727

Disque de ponçage revêtu de métalite - 24 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80
N° D’ARTICLE MI04152728
N° MFR66261136727
Prix52.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261136727

Disque de ponçage revêtu de métalite - 24 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80
N° D’ARTICLE MI04152728
N° MFR66261136727

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X
  • Disque Diamètre  
    24 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage, enlèvement des stocks
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66261136727
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, aciers au carbone durs, bois durs, aciers au carbone souples, bois souples
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66261136727

Aperçu

Description du fabricant
66261136727 R228 80-X