Motion
66261125444

NORTON ABRASIVES
66261125444

Disque de ponçage enduit Norzon - 5 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en papier, grain 80 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152767
N° MFR66261125444
Prix74.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261125444

Disque de ponçage enduit Norzon - 5 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en papier, grain 80 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152767
N° MFR66261125444
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
Prix74.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage, décapage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261125444
  • Application du matériel
    Aluminium, matériau de remplissage pour carrosserie, fibre de verre, matériau mou et bois
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261125444

Aperçu

Description du fabricant
66261125444 H875 80-E