Motion
78072753074

NORTON ABRASIVES
78072753074

Courroie portative BlueFire - grain 80 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en polyester, longueur de courroie 15-1/2 po, largeur de courroie 3-1/2 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153237
N° MFR78072753074
Prix11.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072753074

Courroie portative BlueFire - grain 80 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en polyester, longueur de courroie 15-1/2 po, largeur de courroie 3-1/2 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153237
N° MFR78072753074

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    15-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Matériau de support
    Polyester
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    78072753074

Aperçu

Description du fabricant
78072753074 R823 80-X
  • Abrasif puissant à la zircone d’alumine auto-aiguisante pour une coupe agressive et rapide
  • Revêtement en résine durable pour une excellente rétention du grain et une durée de vie du produit excellente
  • Endos imperméable en polyester résistant X-wt. pour les applications à pression modérée à élevée
  • Meilleur choix pour l’acier inoxydable et l’acier au carbone lorsque le coût initial est le critère d’achat principal
  • Grain 36-80 recommandé pour les applications de plomberie brute à intermédiaires
  • Fabriqué aux États-Unis
  • À utiliser sur les ponceuses pneumatiques à tambour