Motion
78072728619

NORTON ABRASIVES
78072728619

Ébavurage enduit Norzon, meulage, polissage, courroie de sculptage - grain 80 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en tissu, longueur de courroie 48 po, largeur de courroie 2 po
N° D’ARTICLE MI04153282
N° MFR78072728619
Prix6.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072728619

Ébavurage enduit Norzon, meulage, polissage, courroie de sculptage - grain 80 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en tissu, longueur de courroie 48 po, largeur de courroie 2 po
N° D’ARTICLE MI04153282
N° MFR78072728619

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, meulage, polissage, sculptage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Ceinture étroite en tissu
  • CUP_NON
    78072728619

Aperçu

Description du fabricant
78072728619 R823 80-X