Motion
69957328115

NORTON ABRASIVES
69957328115

Ébavurage enduit Norzon, courroie de meulage - grain 120 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en tissu, longueur de courroie 60 po, largeur de courroie 25 po
N° D’ARTICLE MI04153423
N° MFR69957328115
Prix107.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957328115

Ébavurage enduit Norzon, courroie de meulage - grain 120 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en tissu, longueur de courroie 60 po, largeur de courroie 25 po
N° D’ARTICLE MI04153423
N° MFR69957328115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité du colis
    5
  • Types de produits
    Ceinture large en tissu
  • CUP_NON
    69957328115

Aperçu

Description du fabricant
69957328115 R823 120-X