Motion
63642502666

NORTON ABRASIVES
63642502666

Roue à rabat montée sur métalite – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04153816
N° MFR63642502666
Prix14.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502666

Roue à rabat montée sur métalite – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04153816
N° MFR63642502666

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 63642502666 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et une cote de grain 120 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 2.00 lb, adaptée au mélange et à la finition de grandes surfaces.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    63642502666

Aperçu

Description du fabricant
63642502666 3 X 1 X 1/4-20 120 GRIT A/O