Motion
66261009649

NORTON ABRASIVES
66261009649

Disque de ponçage non tissé - 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support non tissé, grain 36 à 50 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI04153885
N° MFR66261009649
Prix19.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261009649

Disque de ponçage non tissé - 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support non tissé, grain 36 à 50 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI04153885
N° MFR66261009649

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Retrait de la ligne de séparation, remise en état, retrait de la rouille, retrait des stocks, décapage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Montage central
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de disque
    Montage central
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36 à 50
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66261009649
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, fonte, composites, béton, fibre de verre, maçonnerie, métal, pierre
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66261009649

Aperçu

Description du fabricant
66261009649 S/C EXTRA RAISIN