Motion
66261009189

NORTON ABRASIVES
66261009189

Disque de finition non tissé - 2 po Dia, oxyde d'aluminium, 30000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153954
N° MFR66261009189
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261009189

Disque de finition non tissé - 2 po Dia, oxyde d'aluminium, 30000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153954
N° MFR66261009189

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, finition
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • Quantité du colis
    25
  • Série
    Préparation rapide
  • CUP_NON
    66261009189

Aperçu

Description du fabricant
66261009189 A/O TRÈS FINE
  • Un bon choix pour les applications de finition et de mélange
  • Nouveau système de résine, aérospatial
  • Sans traces, même sur les alliages à haute teneur en nickel
  • Ne se chargera pas sur l’aluminium et les métaux mous, car les produits concurrents peuvent
  • Nouvelle méthode de revêtement exclusive
  • Une épaisse couche de grain dans l’ensemble du produit prolonge la durée de vie; le grain ne repose pas sur les fibres, car d’autres produits concurrents peuvent