Motion
66261055276

NORTON ABRASIVES
66261055276

Roue à volutes Bear-Tex - Qualité : grain fin, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximum : 4500 tr/min, Qté de l’emballage : 2
N° D’ARTICLE MI04154053
N° MFR66261055276
Prix415.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261055276

Roue à volutes Bear-Tex - Qualité : grain fin, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximum : 4500 tr/min, Qté de l’emballage : 2
N° D’ARTICLE MI04154053
N° MFR66261055276
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
Prix415.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Grade
    Grain fin
  • Description longue
    La meule à enroulement 66261055276 est dotée d'un trou central de 3 po de diamètre, d'une qualité de grain fin, d'un diamètre de meule de 8 po et d'une épaisseur de meule de 2 po, ce qui la rend efficace pour les tâches d'ébavurage, de mélange et de finition de précision.
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Quantité du colis
    2
  • CUP_NON
    66261055276

Aperçu

Description du fabricant
66261055276 9SF
  • Le grain fin offre un taux de coupe réduit et est recommandé pour de meilleurs finis et une meilleure tenue de la forme
  • Le carbure de silicium est un abrasif plus tranchant et plus agressif et laisse un motif de rayures plus fin/brillant
  • Meilleur choix pour l’ébavurage général, le mélange et la finition
  • Des lubrifiants tels que l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface
  • Construction en toile dense (densité de 9 ) pour le point de départ des applications de polissage et de finition de mélange d’ébarbage
  • Les roues enroulées sont enroulées autour d’un noyau et doivent toujours être dirigées dans le sens de la flèche imprimée sur le côté de la roue
  • Des bagues de réduction en aluminium durables sont disponibles pour s’adapter à la plupart des tailles d’arbre