Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeFine
- Description longueLa 66261018632 est une meule d’ébavurage non tissée à volute fabriquée avec un abrasif en carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 1 po et un grade fin, adapté aux tâches de finition.
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis3
- CUP_NON66261018632
- Type de roueConvolute