Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3 po
- Roue Diamètre8 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeFine
- Description longueLa 66261018639 est une meule d’ébavurage non tissée en spirale fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 3 po et un grain fin, adapté au conditionnement de surface.
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.4500 tr/min
- Quantité du colis3
- CUP_NON66261018639
- Type de roueConvolute