Motion
66261018673

NORTON ABRASIVES
66261018673

Roue à ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154092
N° MFR66261018673
Prix201.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261018673

Roue à ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154092
N° MFR66261018673
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
Prix201.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 66261018673 est une meule d’ébavurage non tissée à spirale construite avec un abrasif au carbure de silicium de 8 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, 3 po de diamètre de trou central et de qualité moyenne, adaptée au conditionnement général de surface.
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Quantité du colis
    3
  • CUP_NON
    66261018673
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
66261018673 8SM