Motion
66261014887

NORTON ABRASIVES
66261014887

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage Bear-Tex - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154151
N° MFR66261014887
Prix13.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261014887

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage Bear-Tex - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154151
N° MFR66261014887
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
Prix13.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 66261014887 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 3 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur de meule, 3/8 po de diamètre de trou central et de grain fin, adapté au mélange et à la finition.
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    40
  • CUP_NON
    66261014887
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
66261014887 NEX-2SF