Motion
61463685980

NORTON ABRASIVES
61463685980

Grade : grossier, Grit Number : 150, Wheel Dia : 11-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04154290
N° MFR61463685980
Prix80.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463685980

Grade : grossier, Grit Number : 150, Wheel Dia : 11-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04154290
N° MFR61463685980

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2-1/2 po
  • Taille de l’arbre
    2-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    11-1/2 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium, carbure de silicium
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    150
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Type de roue
    Type 90

Aperçu

Description du fabricant
61463685980 11-1/2X2-1/2X1/2 CRIS COARSE