Motion
61463685975

NORTON ABRASIVES
61463685975

Grade : moyen, Grit Number : 220, Wheel Dia : 11-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04154291
N° MFR61463685975
Prix83.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463685975

Grade : moyen, Grit Number : 220, Wheel Dia : 11-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04154291
N° MFR61463685975

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2-1/2 po
  • Taille de l’arbre
    2-1/2 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Diamètre de la roue
    11-1/2 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium, carbure de silicium
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    220
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Type de roue
    Type 90

Aperçu

Description du fabricant
61463685975 11-1/2X2-1/2X1/2 CRISTAUX MOYENS