Spécifications
Dimensions
- Taille de baseE26 (vis Edison moyenne)
- Diamètre total4-3/4 po
- Longueur totale5.313 po
- Puissance100 W, 88 W
Détails
- Type de baseVis
- Durée de vie de l’ampoule3000 h, 6000 h
- Forme d’ampouleRéflecteur aluminisé parabolique (PAR)
- CouleurBlanc
- Température de la couleur2900 K
- Code de lampePAR38
- Sortie lumineuse2030 lm
- Technologie d’éclairageHalogène
- Tension120 V, 130 V