Motion
3109X12X04
RÉDUCTEUR 3109X12X04 MPTXFPT
N° D’ARTICLE MI04155798
N° MFR3109X12X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉDUCTEUR 3109X12X04 MPTXFPT
N° D’ARTICLE MI04155798
N° MFR3109X12X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    1.125 po / 28.575 mm
  • Longueur
    1.17 po / 29.718 mm
  • Poids
    0.202 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 3109X12X04 MPTXFPT