Motion
9100X20X20
9100X20X20 FJICXMPT
N° D’ARTICLE MI04155893
N° MFR9100X20X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9100X20X20 FJICXMPT
N° D’ARTICLE MI04155893
N° MFR9100X20X20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Taille hexagonale
    1.688 po / 42.8752 mm
  • Longueur
    2.21 po / 56.134 mm
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/4-11-1/2
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/8-12
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
9100X20X20 FJICXMPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté