Motion
7100033207

3M
7100033207

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain 80 , matériau en alumine zircone, matériau de support en tissu, longueur de courroie 18.0000 po, largeur de courroie 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI04156059
N° MFR7100033207
Prix2.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100033207

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain 80 , matériau en alumine zircone, matériau de support en tissu, longueur de courroie 18.0000 po, largeur de courroie 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI04156059
N° MFR7100033207
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
Prix2.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/4 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage, ébavurage, finition, préparation de surface
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440260614
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141306919
  • Quantité du colis
    200, 50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051141306919

Aperçu

Description du fabricant
30691 1/4 poX18 po80 POIDS YF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques