Motion
GS24 ARAIGNÉE 64D VERTE

LOVEJOY INC
GS24 SPIDER 64D GREEN

Araignée de raccord de mâchoire - uréthane, centre fermé d’araignée, 6950 tr/min, couleur verte
N° D’ARTICLE MI04157313
N° MFRGS24 SPIDER 64D GREEN
Prix92.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
GS24 SPIDER 64D GREEN

Araignée de raccord de mâchoire - uréthane, centre fermé d’araignée, 6950 tr/min, couleur verte
N° D’ARTICLE MI04157313
N° MFRGS24 SPIDER 64D GREEN
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
Prix92.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    GS24
  • Épaisseur de l’élément
    13.97 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    0.8 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.003 po
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    GS24
  • Duromètre d’élément
    64 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre fermé par une araignée
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514472245
  • Rpm max.
    6950 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    GS
  • Capacité de couple
    663.80 po

Aperçu

Description du fabricant
GS24 SPYDER VERT 72245