Motion
SPM50
Bague à bille à rail rond fermé - série Super, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur totale de 99.130 / 100.000 mm, capacité de charge de 12060 N
N° D’ARTICLE MI04159822
N° MFRSPM50
Prix495.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série Super, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur totale de 99.130 / 100.000 mm, capacité de charge de 12060 N
N° D’ARTICLE MI04159822
N° MFRSPM50
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
Prix495.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    77.3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Largeur totale
    99.130 / 100.000 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    76.840 / 77.300 mm
  • Arbre Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    12060 N
  • Capacité de charge
    12060 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super
  • Capacité de charge statique
    13270 N
  • CUP_NON
    662486908463
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace

Aperçu

Description du fabricant
SPM50 PALIER