Motion
KW-M5F
Extrémité de la tige sphérique filetée à droite femelle – diamètre de l’alésage : 5 mm, taille du filetage de la tige : M5 x 0.8, raccord affleurant
N° D’ARTICLE MI04160841
N° MFRKW-M5F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de la tige sphérique filetée à droite femelle – diamètre de l’alésage : 5 mm, taille du filetage de la tige : M5 x 0.8, raccord affleurant
N° D’ARTICLE MI04160841
N° MFRKW-M5F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Diamètre de la tête
    16 mm
  • Angle de désalignement
    14 o
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M5 x 0.8
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.017 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Type de chasse
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    7090 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    KW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6H
  • CUP_NON
    190029032974

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE KW-M5F AVEC PIG AFFLEURANT