Motion
FSP-1 3 po x 25 pi

FLEXAUST INC
FSP-1 3 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 3.000 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester enduit de vinyle noir monocouche renforcé par un hélice en fil d’acier à ressort et une bande d’usure externe en PVC orange, matériau en polyester, 26.00 psi
N° D’ARTICLE MI04161242
N° MFRFSP-1 3 in x 25 ft
Prix12.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
FSP-1 3 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 3.000 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester enduit de vinyle noir monocouche renforcé par un hélice en fil d’acier à ressort et une bande d’usure externe en PVC orange, matériau en polyester, 26.00 psi
N° D’ARTICLE MI04161242
N° MFRFSP-1 3 in x 25 ft
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
Prix12.12 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    3.500 po
  • Diamètre intérieur
    3.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Poids
    0.50 lb/pi

Détails

  • Application
    Auto Tellers, Ventilation de cabine, Extraction de fumées chimiques, ignifugeant, HEPA, équipement de ponçage de coque, Ventilation d'enfouissement, Extraction de brouillard d'huile, Ozone, Extraction de pulvérisation de peinture, Sécheuses Ultra Violet, Ventilation, Extraction de fumées de soudage
  • Revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir avec bande d’usure orange
  • Taux de compression
    2.5:1
  • Construction
    Tuyau en tissu de polyester à revêtement de vinyle en PVC noir à pli unique renforcé d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’une bande d’usure externe en PVC orange
  • Matériau du tuyau
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2460300025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort et bande d’usure externe en PVC
  • Série
    Flexaust® FSP-1
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -20 à 180 °F
  • Substance transportée
    Air, fumée
  • Pression de service
    26.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
2460300025 3" DI X 25' FSP-1 1-PLY PVC
  • La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à la brasion et à la traînée
  • Faible perte de friction
  • Excellente résistance aux produits chimiques et à l’humidité
  • Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
  • Autres couleurs de bande d’usure disponibles
  • Disponible sans bande d’usure pour une option plus économique
  • Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied