Spécifications
Dimensions
- Angle39 °
- Épaisseur de la courroie0.37 po
- Longueur effective55.18 po
- Longueur extérieure56.281 po
- Taille de la sectionAX
- Largeur supérieure1.1400 po
- Largeur supérieure par toron0.5000 po
- Poids0.45 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes courroies Gates BladeRunner sont conçues pour correspondre exactement à la composition, à la construction et à l’ajustement des courroies d’origine sur l’équipement de pelouse et de jardin le plus courant. Avec des prix attrayants, une durabilité supérieure et une large gamme d’UGS, vous trouverez des ceintures de pelouse et de jardin de qualité FEO pour les grandes marques, y compris MTD, Murray, AYP, Bobcat, Homelite, Simplicity, Snapper, Toro et Exmark.
- Catégorie de ceintureCourroie en V à encoche moulée classique
- Type de courroieCeinture en V
- ConstructionCoupé
- Type d’équipementÉquipement pour pelouse et jardin, équipement électrique extérieur
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant9291-46593
- MatérielAramide
- Entaillé/encochéEntaillé/encoché
- Nombre de torons2
- Circonférence extérieure56.00 po
- Brochure du produit
- Matériau du cordon de renforcementAramide
- SérieChemin de lame
Aperçu
- La construction du cordon en aramide est utilisée dans de nombreux cas, ce qui prolonge la durée de vie lors des chocs fréquents et de service
- Conçu pour résister au démarrage et à l’arrêt rigoureux de l’équipement de pelouse et de jardin
- Satisfait ou dépasse la performance de chaque application spécifique
- L’ajustement et la construction FEO exacts offrent plus de valeur et une durée de vie plus longue
- Réduit les temps d’arrêt coûteux et la main-d’œuvre associée au remplacement d’une courroie
- Fonctionnement en douceur lors de charges de choc fréquentes et sévères
- Performance supérieure à celle des courroies à puissance fractionnée pour les applications recommandées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.