Motion
858056673
Courroie en V BladeRunner® 858056673 – Section 3L , largeur supérieure 0.3750 po, longueur totale 31.625 po, ceinture en V FHP moyenne Horse-Power
N° D’ARTICLE MI04162595
N° MFR858056673
Prix26.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V BladeRunner® 858056673 – Section 3L , largeur supérieure 0.3750 po, longueur totale 31.625 po, ceinture en V FHP moyenne Horse-Power
N° D’ARTICLE MI04162595
N° MFR858056673
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
Prix26.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    38 °
  • Épaisseur de la courroie
    0.26 po
  • Longueur effective
    31.25 po
  • Longueur extérieure
    31.625 po
  • Taille de la section
    3L
  • Largeur supérieure
    0.3750 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies Gates BladeRunner sont conçues pour correspondre exactement à la composition, à la construction et à l’ajustement des courroies d’origine sur l’équipement de pelouse et de jardin le plus courant. Avec des prix attrayants, une durabilité supérieure et une large gamme d’UGS, vous trouverez des ceintures de pelouse et de jardin de qualité FEO pour les grandes marques, y compris MTD, Murray, AYP, Bobcat, Homelite, Simplicity, Snapper, Toro et Exmark.
  • Catégorie de ceinture
    Ceinture en V FHP moyenne Horse-Power
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Construction
    Coupé
  • Type d’équipement
    Équipement pour pelouse et jardin, équipement électrique extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8580-56673
  • Matériel
    Aramide
  • Entaillé/encoché
    Entaillé/encoché
  • Nombre de torons
    1
  • Circonférence extérieure
    31.38 po
  • Brochure du produit
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Série
    Chemin de lame

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 6673BR
  • La construction du cordon en aramide est utilisée dans de nombreux cas, ce qui prolonge la durée de vie lors des chocs fréquents et de service
  • Conçu pour résister au démarrage et à l’arrêt rigoureux de l’équipement de pelouse et de jardin
  • Satisfait ou dépasse la performance de chaque application spécifique
  • L’ajustement et la construction FEO exacts offrent plus de valeur et une durée de vie plus longue
  • Réduit les temps d’arrêt coûteux et la main-d’œuvre associée au remplacement d’une courroie
  • Fonctionnement en douceur lors de charges de choc fréquentes et sévères
  • Performance supérieure à celle des courroies à puissance fractionnée pour les applications recommandées